Chemfluor ETFE Tubing
El producto real puede variar
Cole-Parmer™

Chemfluor ETFE Tubing

Tubing is translucent and slightly flexible.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (imperial)Diámetro exterior (imperial)
CP0648807
también denominado CP-CP0648807-EACH
1/50 in1/16 in
CP0648810
también denominado CP-CP0648810-EACH
1/16 in1/8 in
Número de catálogo CP0648807
también denominado CP-CP0648807-EACH
Precio (USD)
-
Diámetro interior (imperial):
1/50 in
Diámetro exterior (imperial):
1/16 in
Tubing is translucent and slightly flexible.

Tubing is translucent and slightly flexible. Tubing is versatile and can be used in several applications, including lab, chemical, electrical, mechanical, and automotive applications. Ideal for biochromatography-will not denature sensitive biomolecules. ETFE exhibits excellent mechanical resistance and is more chemically inert than SS tubing. Withstands pressures up to 3000 psi and can be used continuously at temperatures up to 300°F (149°C). The resin meets ASTM standard D3159 and may be sterilized by autoclaving or ethylene oxide. Pack of 50 feet, unless noted otherwise.

Especificaciones
DescripciónETFE tubing, 1/50 x 1/16 in. , 50 ft/pk
Max. Operating Temperature (English)302°F
Max. Operating Temperature (Metric)150°C
Presión máxima67.22391 bar, 975 psi
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial)-150°F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico)-101°C
Método de esterilizaciónAutoclave y óxido de etileno
Grosor (imperial)0.0156 in.
Grosor (métrico)0.4 mm
ColorTranslúcido
Diámetro interior (imperial)1/50 in
Diámetro exterior (imperial)1/16 in
Diámetro interior (métrico)0.51 mm
Diámetro exterior (imperial)1.6 mm
MaterialETFE
Longitud global (imperial)50 ft.
Longitud global (métrico)15.2 m
Unit SizeEach