Tubos de precisión L/S™, PharMed™ BPT
Tubos de precisión L/S™, PharMed™ BPT
Cole-Parmer™

Tubos de precisión L/S™, PharMed™ BPT

Utilice estos tubos para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos de precisión Masterflex™ L/S™, PharMed™ BPT, resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. Aptos para muestras sensibles a la luz.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de los tubosDiámetro interior (imperial)Material
CP0650817
también denominado CP-CP0650817-EACH
171/4 inPharMed
CP0650814
también denominado CP-CP0650814-EACH
141/16 pulgCaucho termofijado, Viton B (67 % de flúor)
CP0650816
también denominado CP-CP0650816-EACH
161/8 pulgPharMed BPT
CP0650818
también denominado CP-CP0650818-EACH
1831/100 inPharMed
CP0650825
también denominado CP-CP0650825-EACH
253/16 pulgPharMed BPT
Número de catálogo CP0650817
también denominado CP-CP0650817-EACH
Precio (USD)
-
Tamaño de los tubos:
17
Diámetro interior (imperial):
1/4 in
Material:
PharMed

Utilice estos tubos para trabajos con cultivos celulares y de tejidos y para aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión PharMed™ BPT L/S™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. También son aptos para muestras sensibles a la luz.

Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.

  • Aplicaciones: Trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
  • Características: No tóxicos; no hemolíticos; permeabilidad extremadamente baja; resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites animales y vegetales; termosellables, soldables y moldeables. Beige opaco.
  • Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y EP. Los tubos se fabrican conforme a GMP.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadFDA 21 CFR 175.300
CaudalDe 2,8 a 1700 ml/min
Para utilizar conFH15 and FH30 Peristaltic pump
Permeabilidad a los gasesCO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40
Altura (imperial)29 pies de agua
Altura (métrico)8,8 m de agua
Manguera dentada0,25 in
Max. Operating Temperature (English)270°F
Max. Operating Temperature (Metric)132°C
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial)-60 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico)-51 °C
Propiedades de resistenciaAcids, Alkalies
EsterilidadEstériles
Tamaño de los tubos17
ColorBeige opaco
Diámetro interior (imperial)1/4 in
Diámetro exterior (imperial)0,66 in
Diámetro interior (métrico)6.4 mm
Diámetro exterior (imperial)17 mm
MaterialPharMed
Longitud global (imperial)25 ft.
Longitud global (métrico)760 cm
Tipo de productoPump Tubing
Unit SizeEach