Savillex PTFE 50mm Membranes
Actual product may vary
Savillex PTFE 50mm Membranes
Savillex PTFE 50mm Membranes
Cole-Parmer™

Savillex PTFE 50mm Membranes

Fibrous, porous structure with 50-mm diameter for screen-and depth-type filtration
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호기공 크기
CP0662120
CPM-CP0662120으로도 사용됨
6 μm
CP0662130
CP-CP0662130-10/PK으로도 사용됨
2 μm
카탈로그 번호 CP0662120
CPM-CP0662120으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
기공 크기:
6 μm
Fibrous, porous structure with 50-mm diameter for screen-and depth-type filtration
사양
직경(미터법)50 mm
기공률5 to 6 μ
수량10/Pk.
두께(영국식 단위)5.6 mil
유형Membrane Filter
필터 유형Membrane Filter
물질Nylon
재질(멤브레인)PTFE
기공 크기6 μm
Unit SizePack of 50