Masterflex™ BioPharm Plus Platinum-Cured Silicone Pump Tubing
El producto real puede variar
Cole-Parmer™

Masterflex™ BioPharm Plus Platinum-Cured Silicone Pump Tubing

Ideal for pharmaceutical, food/beverage, and laboratory applications
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de los tubosCaudal
CP9644025
también denominado CP-CP9644025-EACH
251000 mL/min
CP9644013
también denominado CP-CP9644013-EACH
1336 mL/min
CP9644014
también denominado CP-CP9644014-EACH
14130 mL/min
CP9644016
también denominado CP-CP9644016-EACH
16480 mL/min
CP9644017
también denominado CP-CP9644017-EACH
171700 mL/min
CP9644018
también denominado CP-CP9644018-EACH
182300 mL/min
Número de catálogo CP9644025
también denominado CP-CP9644025-EACH
Precio (USD)
-
Tamaño de los tubos:
25
Caudal:
1000 mL/min
Ideal for pharmaceutical, food/beverage, and laboratory applications
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • Exceeds USP Class VI and 3A sanitary standards; and is FDA compliant
  • Manufactured according to Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Ideal for pharmaceutical, food/beverage, and laboratory applications
  • Longer tubing life means less tubing changes and maintenance requirements
Especificaciones
DescripciónBioPharm Plus platinum-cured silicone pump tubing, L/S 25, 25 ft.
Caudal1000 mL/min
Manguera dentada3/16
Max. Operating Temperature (English)450°F
Max. Operating Temperature (Metric)232°C
Presión máxima1.4 bar; 20 psi;
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial)-75°F
Método de esterilizaciónAutoclave; Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation; EtO; Gamma;
Tamaño de los tubos25
Nivel de vacío660 mm Hg
Diámetro interior (imperial)0,189 in
Diámetro exterior (imperial)0,98 in
Diámetro interior (métrico)4.8 mm
Diámetro exterior (imperial)25 mm
MaterialBioPharm Plus (silicona curada con platino)
Tipo de productoL/S
Unit SizeEach