Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske
El producto real puede variar
Cole-Parmer™

Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske

Cannon-Fenske Routine Viscometer.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIntervalo de viscosidadTamaño
CP9893452
también denominado CP-CP9893452-EACH
1,6 cSt75
CP9893453
también denominado CP-CP9893453-EACH
3 cSt100
CP9893457
también denominado CP-CP9893457-EACH
100 cSt350
Número de catálogo CP9893452
también denominado CP-CP9893452-EACH
Precio (USD)
-
Intervalo de viscosidad:
1,6 cSt
Tamaño:
75
Cannon-Fenske Routine Viscometer.

Cannon-Fenske Routine Viscometer. Quickly and easily measure the viscosities of transparent Newtonian liquids in the chemical and petroleum industries. Require a 7-mL sample volume.

Especificaciones
Exactitud±0.2%
Constante aproximada0.008cSt
DescripciónViscometer, universal size 75
Para utilizar con (aplicación)Measuring Viscosity - Chemical and Petroleum Industries
Tamaño75
Volumen (métrico)7 mL
Tipo de productoViscosímetro de rutina Cannon-Fenske
Intervalo de viscosidad1,6 cSt
Unit SizeEach