Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
El producto real puede variar
Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Thermo Scientific™

Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems

Obtenga una solución completa cuando se prefiera plástico a la fibra de madera.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmiteCapac. vialesCantidad
CS509X5Viales (81)8120/caja
CS509X10Viales (81)811/caja
CS509X24Viales (100)10010/caja
CS509X3Viales (25)2580/caja
CS509X4Viales (81)8140/caja
Número de catálogo CS509X5
Precio (MXN)
-
Admite:
Viales (81)
Capac. viales:
81
Cantidad:
20/caja

Obtenga una solución completa cuando se prefiera plástico a la fibra de madera. Las cajas de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™ para sistemas Locator™ y Locator Plus encajan en las gradillas de acero inoxidable para ultracongeladores Thermo Scientific.

  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Cyrogenic Freezer
Altura exterior (imperial)2 in.
AdmiteViales (81)
Cantidad20/caja
TipoLocator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Capac. viales81
Capacidad (imperial)7,06 pies cúb.
Capacidad (métrico)2 mL
Unit SizeCase of 20