Search
Search
| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Nivel | Modelo | N.º por caja |
|---|---|---|---|---|
| CT18-TOCLL | 18 mL | TOC certificado <10ppb | Tubo de vidrio, base redonda | 255 |
| CT18-TOC | 18 ml | TOC certificado <20ppb | Tubo de vidrio, base redonda | 255 |
| SCT-18100TOC | 17 mL | TOC certificado <20ppb | Tubo de vidrio. base plana | 200 |
| 3115-OTWS-2 | 30 ml | Lavado con COT | Tubo de polisulfona | 100 |
| 24-414TSWS-2 | Prelavado | Tapón con septo | 72 | |
| 40A-TOCDBLL | 40 mL | contenedores | Vial de vidrio ámbar con cierre | 144 |
| 40C-TOCDB | 40 ml | TOC certificado <20ppb | Vial de vidrio transparente con cierre | 144 |
| 40C-TOCDBLL también denominado 40C-TOC/DB/LL | 40 ml | TOC certificado <10ppb | Vial de vidrio transparente con cierre | 144 |
| 40C-TOCLL | 40 mL | TOC certificado <10ppb | Vial de vidrio transparente, certificado | 72 |
| S114-125ATOC | 125 ml | Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre | 12 | |
| S114-250ATOC | 250 ml | Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre | 12 | |
| S114-250CTOC | 250 ml | Boston redondo transparente con cierre | 24 | |
| 1000ATOC | 1000 ml | Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre | 12 |