Locator™ Plus Rack and Box System
Actual product may vary
Locator™ Plus Rack and Box System
Locator™ Plus Rack and Box System
Thermo Scientific™

Locator™ Plus Rack and Box System

시료 회수가 간편하고 최소 수준의 액체 질소만을 소비하는 Locator 6 Rack and Box System을 이용하여 최대 6,000개의 시료를 경제적으로 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)모델포함바이알 용량
CY509111121 LLocator 8 PlusWith Level Monitor2000
CY50910671 LLocator Jr. PlusWith Level Monitor2000
CY509108121 LLocator 4 PlusWith Level Monitor4000
CY509109184 LLocator 6 PlusWith Level Monitor6000
CY50925-7071 LLocator Jr. PlusWithout Level Monitor2000
CY50935-70121 LLocator 4 PlusWithout Level Monitor4000
CY50945-70121 LLocator 8 PlusWithout Level Monitor2000
CY50985-70184 LLocator 6 PlusWithout Level Monitor6000
카탈로그 번호 CY509111
제품 가격(KRW)
-
용량(미터법):
121 L
모델:
Locator 8 Plus
포함:
With Level Monitor
바이알 용량:
2000
시료를 간단하게 회수하고 액화 질소를 최소로 소비하는 Thermo Scientific™ Locator™ Plus Rack and Box System으로 최대 6,000개의 시료를 경제적으로 보관할 수 있습니다. 인덱스 시스템은 초음파 레벨 모니터와 함께, 또는 별개로 이용할 수 있습니다.
특징:
  • 간결한 디자인으로 저장 용량은 극대화시키면서 공간 요구사항을 최소화시킵니다.
  • 수동 재고 기록 관리 방법과 컴퓨터를 이용한 재고 기록 관리 방법 모두에 적합합니다.
  • 뛰어난 온도 균일성: 용기에 남아 있는 액화 질소가 2″(5cm)보다 작은 경우에도 -180°C 미만에서 시료 보관
  • 액화 질소가 안전 범위 이하로 떨어졌을 때 청각 경보, 원격 모니터링을 위한 원격 알람 접촉
  • 액화 질소의 증발을 최소화하고 운영비용을 절약해주는 고급 진공 단열
  • 안전 잠금으로 허가되지 않은 진입 방지

Locator 4 Plus 및 Locator 8 Plus:

  • 레벨 모니터 포함
  • 외부 지름: 55.8cm, 높이 100.3cm

Locator Jr. Plus:

  • 레벨 모니터 미포함
  • 외부 지름: 55.9cm, 높이: 67.9cm

Locator 6 Plus:

  • 레벨 모니터 미포함
  • 외부 지름: 66cm, 높이:100.3cm

참고:

언급된 바이알 용량은 1.2/2mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Vial로 가정

내용물:

2″(5cm) Nalgene™ Cryogenic Box와 함께 사용하는 인덱스 스테인리스강 랙(Locator Jr.와 Locator 4 Plus는 5.0mL 앰플 저장을 위해 더 큰 랙 사용 가능). Liquid Nitrogen Level Monitor와 함께, 또는 별개로 이용 가능(선택 가능, 공장 설치 모니터도 별도 구매 가능).

요구 사항:

Thermo Scientific Nalgene Cryogenic Box(개별 주문)

호환 가능한 장치:

  • 박스, Nalgene, 1.0mL 및 1.5mL 바이알용 2″, 박스당 100 바이알, 케이스(10)(CS509X24)
  • 박스, Nalgene, 2mL 바이알용 2″, 박스당 81 바이알, 케이스(40)(CS509X4), 케이스(20)(CS509X5)
  • 박스, Nalgene, 5mL 바이알용 4″, 박스당 81 바이알, 각각(CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™(AY509X18)
  • 컵, 석션, CryoClaw용 교체 2개(AY509X19)
  • 로그북(LT509X5)
  • 레벨 모니터, 고객 설치형: CN509X3-70(120V, Jr.); CN509X6-70(120V, 4); CN509X10-70(120V, 6); CN509X9-70(120V, 8); CN509X1-70(220V, Jr.); CN509X4-70(220V, 4); CN509X11-70(220V, 6); CN509X7-70(220V, 8)
  • 5.0mL 바이알용 랙(박스는 포함되어 있지 않음)(HR509X19A)
  • 바이알, 1mL, 케이스(500)(AY509X32)
  • 바이알, 극저온, 1.2mL, 케이스(500), 1.2mL(AY509X13)
  • 바이알, 1.5mL, 케이스(500)(AY509X33)
  • 바이알, 극저온, 2.0mL, 케이스(500), 2.0mL(AY509X12)
사양
직경(영국식 단위)22 in.
직경(영국식 단위) 내부 넥6 in.
직경(미터법)55.9 cm
직경(미터법) 내부 넥15.2 cm
전기 요구사항220 V 50 Hz
에너지 사용량0.60L
주파수50 Hz
높이(영국식 단위) 외부37.5 in.
높이(미터법) 외부95.3 cm
보유Samples (2000)
포함With Level Monitor
단열Vacuum
모델Locator 8 Plus
랙 용량8
배송 중량(미터법)52.2 kg
정적 유지 시간201 Days
유형Manual Fill LN2 Dewar
바이알 용량2000
용량(영국식 단위)4.273 cu. ft.
용량(미터법)121 L
인증/규정준수CE, CSA
모니터링 옵션Ultrasonic Level
온도 범위Below -180°C
전압220 V
Unit SizeEach