Especificaciones
Capacidad (métrico)30L
DescripciónDepósito de 30L con la lámpara UV y bomba de distribución
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)18 x 16 x 31 in. (44 x 41 x 79 cm)
Altura (imperial)31 in
Altura (métrico)79cm
Longitud (imperial)18 pulgadas
Longitud (métrico)44cm
Anchura (imperial)16 pulg
Anchura (métrico)41cm
Para utilizar con (equipo)Barnstead TII
Tiponecesario
Unit SizeEach