Search
Search

| Katalognummer | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne |
|---|---|---|
| D2-RL-25C | 25 (2X) | 1 mm |
| D2-RL-25D | 25 (2X) | 1,5 mm |
| D2-RL-9D | 9 | 1,5 mm |
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem geeignet.