™ Kits de cartuchos Barnstead
El producto real puede variar

™ Kits de cartuchos Barnstead

Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Fuente del agua de suministroModelo
D3807Nanopure II y antiguo sistema NanopureCorriente o pretratadaD3807
D50254Sistemas Nanopure InfinityDesionizada, del grifoD50254
D5026Sistema estilo Nanopure QuadPretratadaD5026
D50255Sistemas Nanopure InfinityÓsmosis inversa, destiladaD50255
D4802Sistema estilo Nanopure QuadCorrienteD4802
D5025Sistema estilo Nanopure QuadPretratadaD5025
D3804Nanopure II, Mayor Nanopure SistemasCorriente o pretratadaD3804
D50257Sistemas Nanopure InfinityÓsmosis inversa, destiladaD50257
Número de catálogo D3807
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Nanopure II y antiguo sistema Nanopure
Fuente del agua de suministro:
Corriente o pretratada
Modelo:
D3807
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Especificaciones
Diámetro (imperial)3,38 in
Diámetro (métrico)8.5 cm
Para utilizar con (equipo)Nanopure II y antiguo sistema Nanopure
IncluyeOne 09-034-5C Macropure™ Pretreatment, 09-034 high capacity ion exchange, 09-034-175K Organicfree, 09-034-3 Ultrapure™ ion exchange cartridges
Longitud (imperial)17 in
Longitud (métrico)4.18 cm
ModeloD3807
Presión30 psi
Duración de almacenamiento2 años
TipoCartucho de purificación de agua
Fuente del agua de suministroCorriente o pretratada
Caudal3.8
Unit SizeEach