Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ E-Pure™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ E-Pure™

Produzca agua ultrapura de Tipo 1 con costes de funcionamiento bajos utilizando los sistemas de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMódulosTensión
D4642-334240 V
D46313100 -240V
D4632-333240 V
D46414100 -240V
Número de catálogo D4642-33
Precio (USD)
-
Módulos:
4
Tensión:
240 V
Produzca agua ultrapura de tipo 1 con costes de funcionamiento bajos utilizando los sistemas de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Elija entre dos sistemas: uno de tres módulos y otro de cuatro. Consiga una mayor duración del cartucho y benefíciese de los costes de funcionamiento reducidos con los cartuchos de gran tamaño. este sistema es perfecto para AA, GS, preparaciones de tampones o como fuente de agua de suministro purificada para instrumentos analíticos o lavadoras de instrumental de laboratorio. Es fácil de usar y fácil de mantener.
Características:
  • El sistema alcanza valores de resistividad de hasta 18,2 MΩ-cm y niveles del COT por debajo de 10 ppmm.
  • Los conductos de agua de polipropileno virgen evitan la recontaminación.
  • La bomba de recirculación recircula el agua continuamente por todo el sistema para mantener la pureza del agua y reducir la cantidad de agua residual necesaria para el enjuagado.
  • El sistema se puede montar en pared y se suministra completamente ensamblado para facilitar la instalación.
  • Los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta hacen muy fácil la sustitución del cartucho.
  • El filtro final absoluto de 0,2 µm elimina las bacterias y las partículas, que podrían alterar los resultados.
  • El indicador de resistividad digital compensa su temperatura automáticamente a 25 °C, lo que evita las lecturas fluctuantes provocadas por los cambios de temperatura.

Información para pedidos:

Entre los accesorios opcionales se incluyen un dispensador remoto (D8952), un protector de bomba de presión baja (D2706) y un protector de bomba de nivel de agua bajo (D0603, D0606). Estos productos, así como los cartuchos y los consumibles de repuesto, se venden por separado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.

Incluye:

Soporte para pared

Requiere:

Juntas tóricas suministradas con el paquete de cartuchos (se venden por separado)

Recomendado para:

AA, GS, preparaciones de tampones, suministro de agua para instrumentos analíticos o lavadoras de instrumental de laboratorio

Nota:

Si el suministro de E-Pure procede de un depósito de almacenamiento, se recomienda que el protector de bomba de nivel de agua bajo proteja la bomba frente a daños si el nivel de agua del depósito desciende por debajo de los requisitos del sistema. Se piden por separado (D0603 para 120 V, D0606 para 240 V).

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, CSA
Conductividad0,055 μs/cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)19 x 95,3 x 71,1 cm (7,5 x 37,5 x 28 pulg)
Presión del agua de suministro100 psig (6,9 bar)
Altura (imperial)28 pulg
Altura (métrico)71,1 cm
Longitud (imperial)7,5 in
Longitud (métrico)19 cm
Módulos4
Partículas > 0,2 µM/ml<1 μm/ml
Tipo de productoSistema de purificación de agua
Tensión240 V
Anchura (imperial)37,5 in
Anchura (métrico)95,3 cm
Contenido bacteriano< 1 UFC/ml
Monitorización del agua de suministroNo
Fuente del agua de suministroCorriente o pretratada
CaudalHasta 2,5 l/min
Tipo de agua productoTipo 1
Remote DispenserOpcional
Resistividad18,2 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity MonitoringNo
Carbono orgánico total (COT)< 10 ppmm
Unit SizeEach