Search
Search

| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Tamaño del filtro | Tipo de resina |
|---|---|---|---|---|
| D50248 | Easypure | Cartucho de extracción de oxígeno | ||
| D502124 | Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Paquete de cartuchos | ||
| D50229 | Easypure II | Cartucho y filtro | Lecho mixto ultrapuro | |
| D50231 | EasyPure II Compact | Cartucho de pretratamiento de intercambio iónico/orgánico | Carbón activado y lecho mixto de resinas de intercambio iónico | |
| D50233 | Easypure | Cartucho de limpieza | ||
| D50237 | Easypure | Cartucho UltrapureCOOL, lecho mixto | 6 in | Lecho mixto |
| D50238 | Easypure | Cartucho COOL de lecho mixto | 11 in | Lecho mixto |
| D50243 | Easypure | Cartucho COOL de lecho mixto | 14 in | Lecho mixto |
| D50247 | Easypure | Cartucho de gran capacidad | ||
| D502125 | Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Paquete de cartuchos | ||
| D502126 | Easypure™ II y Easypure UF | Paquete de cartuchos | ||
| D502127 | Easypure™ II y Easypure UF | Paquete de cartuchos | ||
| D50230 | Sistema EasyPure™ II, resina macrorreticular 2/3 y granular 1/3, carbón activado | Extracción coloidal/orgánica | Resina macrorreticular 2/3 | |
| D50245 | Sistema EasyPure™ II RF, RF/UV | Cartucho de saneamiento |
Prolongue la duración de sus sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II o Easypure™ RF con los cartuchos y filtros Barnstead™ Easypure™. Elija el paquete de cartuchos que se ajuste al agua de suministro y al sistema de que disponga.
D502126:
D502124:
D502127:
D502125: