Soporte para filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5
Thermo Scientific™

Soporte para filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5

Produzca hasta 2 l/min de agua de laboratorio con el económico soporte de filtro Thermo Scientific™ Barnstead™ 1/2 B-Pure™
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
D5839Soporte B-Pure 1/2
1584015840
Número de catálogo D5839
Precio (MXN)
-
Descripción:
Soporte B-Pure 1/2

Produzca hasta 2 l/min de agua de laboratorio con el económico soporte de filtro Thermo Scientific™ Barnstead™ B-Pure™ de tamaño 1/2. Utilice estos soportes de filtros con los filtros Barnstead™ B-Pure™ de tamaño 1/2 para pretratar el suministro de agua o en un filtro final para garantizar la uniformidad del agua pura.

Características:
  • Área de superficie grande que asegura una larga duración.
  • Caudales de hasta 2 l/min

Soporte B-Pure de 0,5:

  • Fabricado con material de polipropileno natural que mantiene la pureza.
  • Los filtros se cambian con gran facilidad gracias al recipiente con cierre rápido de cuarto de vuelta.
  • Acepta prefiltros y posfiltros de 25,43 cm (10 pulg).
  • Incluye soporte para montaje en pared de serie.

Soporte de filtros económico:

  • Acepta filtros dobles de extremo abierto de 25,43 cm (10 pulg).
  • Puede instalarse en cualquier tubería de agua.

Información para pedidos:

El kit de manómetro opcional se acopla a cualquier sistema B-Pure para el control de la presión del agua de entrada y salida. Elija el kit de manómetro doble (D2780) o el kit de manómetro individual (D0780); de venta por separado.

Requiere:

Filtro. Disponible con tamaños de poro de 0,45 a 15 μm; se pide por separado.

Recomendado para:

  • Prefiltración en los sistemas de depuración de agua
  • Eliminación de partículas y bacterias
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE, CSA
DescripciónSoporte B-Pure 1/2
Presión del agua de suministro100 psig
Temperatura del agua de suministro (métrico)4°C a 49°C
Caudal2/ l/min
Conexión de entrada NPTF (imperial)0,5 in
Medidor de pureza incluidoNo
Para utilizar con (equipo)Cartuchos de tamaño 1/2 B-Pure
GradoLaboratorio
TipoPortafiltros
Unit SizeEach