Search
Search

| Número de catálogo | Descripción | Tipo de resina |
|---|---|---|
| D8951 | Lecho mixto de 2/3 y eliminación de materia orgánica | Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado |
| D50220 | Lecho mixto, tamaño 1/2 | Intercambio iónico ultrapuro |
| D8822 | Lecho mixto con eliminación de oxígeno 1/2 | Lecho mixto Ultrapura con fuerte intercambio aniónico |
| D8901 | Alta capacidad, tamaño completo | Intercambio iónico de doble lecho |
| D8902 | Ultrapura, tamaño completo | Intercambio iónico de doble lecho Ultrapura |
| D8903 | Eliminación de oxígeno, tamaño completo | Fuerte intercambio aniones |
| D8904 | Eliminación de materia orgánica de cualquier tamaño | Carbono activado |
| D8905 | Cartucho con boquilla de manguera, eliminación de cationes, tamaño completo | Intercambio cationes |
| D8908 | Eliminación de cationes, macrorreticular, tamaño completo | Intercambio cationes macrorreticular |
| D8911 | Ultrapura, tamaño completo | Intercambio iónico ultrapuro |
| D8921 | Pretratamiento y eliminación de incrustaciones, tamaño completo | Intercambio de lecho mixto y catiónico fuerte, carbón activado |
| D8922 | Ultrapura con eliminación de materia orgánica, tamaño completo | Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado |
| D8950 | Gran capacidad, tamaño 2/3 | Intercambio iónico de doble lecho con intercambio catiónico fuerte |
| D8900 | Soporte de cartucho con boquilla de manguera |