Dry-Bags™ Pump Tubing
Dry-Bags™ Pump Tubing
Dry-Bags™ Pump Tubing
Thermo Scientific™

Dry-Bags™ Pump Tubing

Thermo Scientific™ Peristaltic Pump Unit과 함께 이 백금 경화 실리콘 소재의 배관을 사용하여 급수원에서 Thermo Scientific™ Dry-Bags™까지 물을 공급하십시오.
Have Questions?
카탈로그 번호용도
DB1750ADry-Bag
카탈로그 번호 DB1750A
제품 가격(KRW)
-
용도:
Dry-Bag
백금 경화 실리콘 소재의 Thermo Scientific Dry-Bags Pump Tubing은 급수원에서 Thermo Scientific™ Dry-Bags™까지 물을 효율적으로 공급합니다.

Thermo Scientific Peristaltic Pump unit(DB2000A 및 DB3000A)과 함께 사용합니다. Dry-Bags Tubing Connector(BM9901A)를 사용하여 Dry-Bags Pump Tubing을 Dry-Bags 주입 배관에 연결합니다.

  • 뛰어난 생체 적합성, 멸균성 및 내구성
  • 침출 첨가제나 가소제 없음
  • 프탈레이트 및 라텍스 없음
  • 무취 및 무독성
  • 내균성
  • -50 ∼ 230°C(-58 ∼ 446ºF)의 광범위한 온도에 걸친 뛰어난 내온성

고온의 비눗물 용액으로 세척하고, Ivory™ 같은 비오일 비누를 사용하십시오. 합성 세제나 오일 비누는 배관을 통해 액체에 흡수될 수 있습니다. 그런 다음 증류수로 웰을 씻어내십시오.

Peristaltic Pump와 부속품에 대한 세부 사항은 문의해 주시기 바랍니다.

지역에 따라 일부 제품이 판매되지 않을 수 있습니다. 제품 판매 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

Remel™ 및 Oxoid™ 제품은 현재 Thermo Scientific 브랜드의 일부로서 강력한 수동, 반자동, 전자동 테스트 제품과 포괄적인 배지 및 진단 제품의 결합을 통해 고객이 필요로 하는 제품은 물론, 실험실의 기반이 되는 양질의 분석 결과를 빠르게 제공하는 완벽한 종단간 솔루션을 제공하고 있습니다.

사양
인증/적합성USP Class V Extractables, Class VI Implant ∞┤êΩ│╝, FDA 21 CFR 177.2600, 3A Sanitary cGMP(FDA 21 CFR 210 δ░Å 211) ∞┤êΩ│╝ European Pharmacopoeia(EP)
설명Dry-Bags Pump Tubing
용도Dry-Bag
포함φÄîφöä δ░░Ω┤Çδºî φżφò¿
Max. Operating Temperature (English)446°F
Max. Operating Temperature (Metric)230°C
오토클레이브 가능Autoclavable
색상Translucent Clear to Light Amber
물질∞ù┤Ω▓╜φÖö∞ä▒ Ω│áδ¼┤
제품 유형Pump Tubing
Unit SizeEach