Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux™ Pro
El producto real puede variar
Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux™ Pro
Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux™ Pro
Thermo Scientific™

Diluidor gravimétrico automatizado DiluFlux™ Pro

Dispense con precisión los medios en recipientes adecuados de acuerdo con una dilución determinada gracias a este diluidor gravimétrico que permite el uso de dos diluyentes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluyeModelo
DB4150ASolo unidad de doble bomba de diluidor automatizadoDiluFlux Pro-5
DB4100ASolo unidad de doble bomba de diluidor automatizadoDiluFlux Pro-3
Número de catálogo DB4150A
Precio (MXN)
-
Incluye:
Solo unidad de doble bomba de diluidor automatizado
Modelo:
DiluFlux Pro-5
Dispense con precisión el medio de caldo en recipientes adecuados para la prueba de alimentos mediante el diluidor gravimétrico automatizado Thermo Scientific™ DiluFlux™ Pro.Los diluidores DiluFlux Pro son compactos, fáciles de usar y están diseñados para ofrecer cantidades precisas de diluyentes rápidamente con el toque de un botón, de modo que pueda trabajar con mayor confianza y precisión.Cuando se combina con la bomba peristáltica Thermo Scientific™ y el homogeneizador Thermo Scientific™, su banco de laboratorio estará equipado con una solución de medios de cultivo automatizada flexible para aumentar su productividad.
Automatice el paso de dilución de sus medios de enriquecimiento Thermo Scientific™ Dry-Bags™, así como de otros formatos, para obtener la máxima eficiencia. Los diluidores gravimétricos DiluFlux Pro son fáciles de utilizar y permiten el uso simultáneo de dos diluyentes al contar con dos cabezales dispensadores alimentados por dos bombas peristálticas montadas en la unidad.
  • Intuitivo: basta con pulsar dos teclas,“tare” y “go”, y el diluidor DiluFlux Pro diluirá automáticamente su muestra hasta el factor de dilución deseado
  • Exacto: con bombas peristálticas Watson-Marlow™, reguladores de caudal de alta tecnología y plataformas de pesaje de primera línea para una reproducibilidad y repetibilidad fiables
  • Versátil: compatible con muchos formatos de medios preparados, el diluidor DiluFlux Pro, de acero inoxidable y fácil de limpiar, es ideal para cualquier laboratorio de pruebas alimentarias
  • Alta calidad: los diluidores DiluFlux Pro cumplen las normas ISO 7218, ISO 6887-1, FDA BAM y están fabricados en Francia con la certificación ISO 9001:2008
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Únicamente para la prueba de muestras ambientales y alimenticias.
For testing of Food and Environmental samples only.
Especificaciones
DescripciónDiluidor gravimétrico automatizado DiluFlux Pro-5 con brazo dispensador robótico
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)41,5 x 31 x 37,5 cm
Requisitos eléctricos100/127 V 220/240 V 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo)Dry-Bags
Frecuencia50/60 Hz
IncluyeSolo unidad de doble bomba de diluidor automatizado
MaterialAcero inoxidable (carcasa)
ModeloDiluFlux Pro-5
Altura global (métrico)37,5 cm
Longitud global (métrico)41,5 cm
Anchura global (métrico)31 cm
Peso con embalaje (métrico)12,5 kg
Tensión100/240 V
Unit SizeEach