Search
Search
| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Cantidad | Tipo de colorante |
|---|---|---|---|
| DBK1040CB | 0,4 μm | 100 mL | Negro |
| 93101891020250 | 0,85 μm | 15 ml | Azul |
| 93101891020350 | 0,85 μm | 100 mL | Azul |
| 93101891020450 | 0,85 μm | 1000 mL | Azul |
| DB1040CA | 0,4 μm | 15 ml | Azul |
| DB1040CB | 0,4 μm | 100 mL | Azul |
| DBK1040CA también denominado MCG-DBK1040CA-EACH | 0,4 μm | 15 ml | Negro |
| DR1040CA | 0,4 μm | 15 ml | Rojo |
| DR1040CB | 0,4 μm | 100 mL | Rojo |
Obtenga una excelente sensibilidad analítica en pruebas de flujo lateral cualitativas y cuantitativas con las partículas teñidas Thermo Scientific™ Color-Rich modificadas con carboxilatos. Las partículas teñidas con mayor intensidad proporcionan un brillo y un color máximos, así como la mayor superficie inmunorreactiva posible. Estas partículas están compuestas de poliestireno con o sin una superficie injertada con copolímeros para acelerar las reacciones de acoplamiento y procesamiento. Estas partículas hidrófilas, disponibles en versiones teñidas internamente de color azul, rojo o negro, pueden unir ligandos sin interferencia del colorante, presentan una alta capacidad de unión a proteínas y un contenido de ácidos optimizado.
Recomendado para: