Patrones de tamaño de partículas Dri-Cal™
Thermo Scientific™

Patrones de tamaño de partículas Dri-Cal™

Utilice patrones de tamaño de partículas Thermo Scientific™ Dri-Cal™ para calibrar el tamaño de las partículas y para contar instrumentos que requieran partículas en polvo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
DC-077 μm
DC-055 μm
DC-066 μm
DC-088 μm
DC-1010 μm
DC100100 μm
DC-1515 μm
DC-2020 μm
DC-2525 μm
DC-5050 μm
DC-7070 μm
Número de catálogo DC-07
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
7 μm
Use Thermo Scientific™ Dri-Cal™ Particle Size Standards for calibrating particle sizing and counting instruments that require dry particles.
Características:
  • Cómodamente envasados en viales con punta de cuentagotas en cantidades de 1 gramo, lo que permite al usuario dispensar las partículas directamente en la cámara de muestreo; no aptos para la dispersión en medios líquidos
  • Poseen un certificado de calibración y trazabilidad al NIST™, que incluye una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, así como un cuadro de las propiedades químicas y físicas
  • Se incluye una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación
  • Con número de lote para el servicio de asistencia y el servicio técnico
Especificaciones
AditivoPuede contener una cantidad mínima de dispersantes
Concentración100 % de sólidos
ContenidoDry Polystyrene (DVB) Microspheres
DescripciónUsado para calibrar el tamaño de partículas y contar la instrumentación que requieren las partículas secas para medir los medios secos.
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad1 g
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 0,7 µm, 10 % CV
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorBlanco
Diámetro (métrico)7 μm
Para utilizar con (aplicación)Calibración de contadores de partículas en seco
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.