Filtros de ventilación y cápsulas de 50 mm Nalgene™
Thermo Scientific™

Filtros de ventilación y cápsulas de 50 mm Nalgene™

Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con este filtro de jeringa en línea con membrana de PTFE.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamaño de poro
DS0222-00200,22 μm
DS0222-00450,45 μm
223-00300,2 μm
Número de catálogo DS0222-0020
Precio (MXN)
-
Tamaño de poro:
0,22 μm

El filtro en línea Nalgene™ de 50 mm con membrana de PTFE proporciona una excelente barrera para la ventilación estéril de los fermentadores de sobremesa, la filtración de gases en línea o la protección de las bombas de vacío contra la humedad. También ofrece la posibilidad de filtrar productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y los disolventes no acuosos, como los utilizados en GC y HPLC. Esterilizable en autoclave

  • Volumen de muestra de 0.2 a 5.0 ml
  • Entrada/Salida: manguera dentada escalonada que acepta tubos de diámetro interior de 0,25 a 0,375 pulg (de 6 a 9 mm)
  • tamaños de poro de 0,2 y 0,45 um
  • Esterilizable en autoclave
  • Carcasa de polipropileno
  • Especificaciones
    Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
    Diámetro (métrico)50 mm
    Diámetro de la membrana (métrico)50 mm
    Material de la carcasaPolipropileno
    N.º por caja10
    N.° por paquete10
    TipoFiltro de jeringa
    Material (membrana)PTFE
    Tamaño de poro0,22 μm
    EsterilidadNo estéril
    Unit SizeCase of 10