分析メンブレンバンド
分析メンブレンバンド
分析メンブレンバンド
分析メンブレンバンド
Thermo Scientific™

分析メンブレンバンド

Thermo Scientific分析メンブレンバンドは、メンブレンディスペンサーを使用する微生物学的な品質保証(QA)および品質管理(QC)アプリケーションに適した製品です。製品は市販の一般的なディスペンサーに互換性があり、柔軟かつ安定した供給を提供します。
製品番号(カタログ番号)孔径
DS0600-0245黒色0.45 µm
DS0600-0102白色0.2 µm
DS0600-0108白色0.8 µm
DS0600-0145白色0.45 µm
DS0600-0202黒色0.2 µm
DS0600-0208黒色0.8 µm
製品番号(カタログ番号) DS0600-0245
価格(JPY)
40,320
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
67,200
割引額 26,880 (40%)
Case of 600
色:
黒色
孔径:
0.45 µm

Thermo Scientific™分析メンブレンバンドは、品質保証(QA)/品質管理(QC)におけるメンブレンディスペンサーを用いた微生物試験に適した製品です。MilliporeSigma™やSartorius™など、市場でよく使われるディスペンサーと互換性があり、柔軟かつ安定した供給を提供します。箱には、ディスペンサーへの装填方向を示す2つのマークと、タブ付きミシン目が付いており、迅速かつ簡単にディスペンサーに装填できます。メンブレンの包装には、残り枚数がわかるように番号が振られています。メンブレンはグリッド付きで、微生物計数の精度を高め、作業時間を短縮します。製品は高い基準に基づいて検証されています。

Thermo Scientific™分析メンブレンバンドは、メンブレンディスペンサーを使用する微生物学的な品質保証(QA)および品質管理(QC)アプリケーションに適した製品です。

  • 製品は、MilliporeSigma™やSartorius™など、市販の一般的なディスペンサープラットフォームとの互換性があり、柔軟かつ安定した供給を提供します。
  • 直径47mm、セルロース混合エステル(MCE)製、白色/黒色のメンブレンです。
  • 滅菌済みのケースには、150枚のメンブレンが入った箱(パック)が4つ含まれています(合計600枚/ケース)。
  • 箱には、ディスペンサーへの装填方向を示す2つのマークと、タブ付きミシン目が付いており、迅速かつ簡単にディスペンサーに装填できます。
  • メンブレンの包装には、残り枚数がわかるように番号が振られています。
  • メンブレンはグリッド付きで、微生物計数の精度を高め、作業時間を短縮します。
  • 製品は、ISO 7704やASTM F838などの高い基準に準拠して検証されています。
仕様
黒色
直径(メートル法)ディスク47 mm
数量600/Cs.
材料(膜)MCE
孔径0.45 µm
Unit SizeCase of 600