Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Formato |
|---|---|---|---|
| DS2126-0250 | 250 ml | 53B | Case of 6 |
| 2126-1000 | 1 l | 53B | Case of 24 |
| 2126-1000PK también denominado 2126-1000 | 1 l | 53B | Pack of 6 |
| 2126-2000 | 2 l | 53B | Case of 12 |
| 2126-2000PK también denominado 2126-2000 | 2 l | 53B | Pack of 2 |
| 2126-4000 | 4 l | 83B | Case of 6 |
| 2126-4000PK también denominado 2126-4000 | 4 l | 83B | Each |
| 2126-5000 | 5 l | 83B | Case of 4 |
| 2126-5000PK también denominado 2126-5000 | 5 l | 83B | Each |
Mantenga un vacío total hasta 24 horas con los frascos de PPCO para vacío de alta resistencia con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Perfectos para su uso en laboratorios de biotecnología de alta resistencia, estos frascos de paredes gruesas pueden soportar repetidas aplicaciones de vacío a temperatura ambiente. Utilícelo como frasco aspirador de residuos o como recipientes esterilizables en autoclave para actividades de escalamiento en aplicaciones de cultivo celular.
Incluye: tapones de polipropileno con junta
Compatibles con: uso con sistema de cierre de llenado/ventilación (2162 se vende por separado)
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información del cumplimiento normativo—