Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
Thermo Scientific™

Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón

Utilice los frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE para aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor calidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
DS2185-0016500 ml53 mm
DS2185-000130 ml28 mm
DS2185-0004125 ml38 mm
DS2185-0008250 ml43 mm
DS2185-00321 l63 mm
Número de catálogo DS2185-0016
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
53 mm

Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos de polietileno de alta densidad son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original de color ámbar. El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz. Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.

Características:
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento con garantía de estanqueidad; sin revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
  • A prueba de fugas†

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Capacidad500 ml (16 oz)
Capacidad (imperial)16 oz
Certificaciones/conformidadFabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación. Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Color del tapónÁmbar
Revestimiento del tapónSin septum
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón53 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco económico de boca ancha ámbar
Diámetro (métrico)73 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)44 mm
Desechables
Altura (imperial)6,62 in
Altura (métrico)168 mm
Acabado del cuello53 mm
N.º por caja48
N.° por paquete48
Tipo de productoFrasco económico de boca ancha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)2,87 in
Capacidad (métrico)500 ml
Closure IncludedSí
ColorÁmbar
GraduatedNo
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48