Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™
Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™
Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™
Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™
Thermo Scientific™

Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™

Encuentre fácilmente estos frascos de lavado de seguridad de PEBD, que incluyen una boca ancha para un llenado más rápido y seguro, y proporcionan una identificación y un reconocimiento instantáneos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
DS2408-0500500 ml
DS2408-0250250 ml
Número de catálogo DS2408-0500
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
500 ml

Los frascos lavadores de seguridad Thermo Scientific Nalgene Unitary incluyen una boca ancha para llenado más fácil y rápido, y son rojos para facilitar la identificación

Frascos lavadores rojos, flexibles y distintivos, con tubo dispensador sin contaminación.

  • Fabricados en PEBD para uso con ácidos, alcoholes y bases
  • El diseño en una sola pieza reduce el riesgo de salpicaduras al quitar el tapón
  • El frasco y el tubo moldeados en una sola pieza eliminan los riesgos de contaminación de los tubos de dispensación
  • Con tapón de polipropileno sin revestimiento a prueba de fugas†
Especificaciones
Capacidad500 ml (16 oz)
Capacidad (imperial)16 oz
Color del tapónRojo
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónTubo/frasco de LDPE
N.º por caja4
N.° por paquete4
Tipo de productoFrasco lavado de seguridad
FormaCilíndrico
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (métrico)500 ml
Closure IncludedSí
ColorRojo
GraduatedNo
MaterialLDPE
BocaAncha
Unit SizeCase of 4