Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene
Thermo Scientific™

Jarras con tapa para baños multifunción Nalgene

Los tarros de policarbonato multiuso con tapa sirven para numerosas aplicaciones, por ejemplo baños de agua, acuarios/terrarios o cámaras de secado por congelación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Diámetro (métrico)Altura (métrico)
DS5300-96094,7 L168 mm235 mm
DS5300-05072,2 L133 mm191 mm
DS5300-99108,3 L222 mm254 mm
Número de catálogo DS5300-9609
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
4,7 L
Diámetro (métrico):
168 mm
Altura (métrico):
235 mm

Las jarras con tapa para baños multifunción Thermo Scientific Nalgene también pueden emplearse como acuarios, terrarios, campanas o cámaras de liofilización.

Las jarras con tapa para baños multifunción, ligeros y económicos, pueden esterilizarse en autoclave y son resistentes a roturas.

  • Jarras de policarbonato transparente con paredes de 0,125 in. (3 mm) de grosor.
  • Esterilizables en autoclave y resistentes a roturas.
  • Puede perforar las jarras y derivarlas o utilizar abrazaderas para fijar equipos de calefacción y refrigeración.

Tapas

Las jarras más grandes (11-823-18 y 11-823-16) no son aptas para aplicaciones de vacío. No esterilice en autoclave los modelos 11-823-14, 11-823-15 ni 11-823-17 si los va a utilizar en aplicaciones de vacío.

Especificaciones
Capacidad (imperial)1 gal
Certificaciones/conformidadISO 13485:2003
ColorTransparente
Diámetro (imperial)6,6 in
Diámetro (métrico)168 mm
Altura (imperial)9,2 in
Altura (métrico)235 mm
MaterialPolicarbonato
N.º por caja1
N.° por paquete1
Capacidad (métrico)4,7 L
Intervalo de temperatura-135°C a +135°C
TipoJar with Cover
Unit SizeEach