Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™
Thermo Scientific™

Barras agitadoras magnéticas en suspensión Nalgene™

Utilice estas barras agitadoras magnéticas suspendidas para ofrecer una acción de agitación a baja velocidad constante en aplicaciones de cultivos tisulares.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Para utilizar con (equipo)Altura (métrico)Formato
DS6630-100092 mmVaso de precipitados de 1000 ml30 mmCase of 2
DS6630-1000PK
también denominado DS6630-1000
92 mmVaso de precipitados de 1000 mL30 mmPack of 1
DS6630-4000PK
también denominado DS6630-4000
155 mmVaso de precipitados de 4000 mL31 mmPack of 1
DS6630-025054 mmVaso de precipitados de 250 ml28 mmEach
DS6630-4000155mmVaso de precipitados de 4000 ml31mmCase of 2
Número de catálogo DS6630-1000
Precio (USD)
-
Diámetro (métrico):
92 mm
Para utilizar con (equipo):
Vaso de precipitados de 1000 ml
Altura (métrico):
30 mm
Unit Size:
Case of 2

Agite continuamente aplicaciones de cultivo tisular a baja velocidad con las barras agitadoras magnéticas en suspensión Thermo Scientific™ Nalgene™.

Características:
  • Los brazos se pueden plegar para ajustar las barras a aberturas de 38 mm (1,5 pulg).
  • La barra agitadora sobresale ligeramente de la superficie inferior del recipiente para reducir el efecto de molienda de las células.
  • Acción constante a bajas velocidades.
  • Excelente resistencia a sustancias químicas y temperaturas de hasta 150 ºC.
  • Imán Alnico V encapsulado en politetrafluoroetileno (PTFE) con soporte de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE).
  • Nota:

    Desmontar para limpiar

    Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    DescripciónBarra agitadora magnética en suspensión; barra agitadora flotante TFE/ETFE 92 (diám.) x 30 mm
    Diámetro (imperial)3,625 in
    Para utilizar con (equipo)Vaso de precipitados de 1000 ml
    Altura (imperial)1,187 in
    Altura (métrico)30 mm
    RecubrimientoPTFE
    Diámetro (métrico)92 mm
    MaterialPTFE
    Cantidad2/caja
    TipoBarra agitadora
    Unit SizeCase of 2