Especificaciones
DescripciónRyton-body pH combi electrode with Pt100 RTD ( w/ATC) & 5 m cable with BNC & PMP
Diámetro (métrico)26 mm
Tipo de solución de llenadoSaturated KCl, polymerized gel (reference electrolyte)
Referencia internaAnnular PTFE, double junction
Longitud del cable (imperial)16.4 ft.
Longitud (métrico)151 mm
Longitud del cable (métrico)5 m
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 32 °F a 176 °F
Tipos de conectorBNC
JuntaDoble
MaterialPPS (Ryton)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 0 °C a 80 °C
TipopH/ORP Combination Electrode
Intervalo de pHDe 0 a 14
Unit SizeEach