Product Image
Thermo Scientific™

Eutech™ Ryton-body pH combination Process Electrode, with ATC

Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud del cable (métrico)
EC100GTSO20B20 m
EC100GTSO05B5 m
EC100GTSO10B10 m
Número de catálogo EC100GTSO20B
Precio (MXN)
-
Longitud del cable (métrico):
20 m
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications. Eutech™ Ryton-body pH Combination Process Electrode with ATC is used for general pH measurement, pH measurement with ATC , and pH measurement in noisy environment (eg. electroplating).

More Specifications:

  • Classification: pH
  • Pressure Tolerance: 6 bars (87 psi)
  • Temperature Sensor: Pt 100
  • Potential Matching Pin/Liquid Ground: Platinum
  • Thread: ¾ in. NPT
  • Cable: Integral low-noise semi-conductor screened
  • Weight: EC100GTSO05B- 650 g, EC100GTSO10B - 850 g, EC100GTSO20B - 950 g
Especificaciones
DescripciónRyton-body pH combi electrode with Pt100 RTD ( w/ATC) & 20 m cable with BNC & PMP
Diámetro (métrico)26 mm
Tipo de solución de llenadoSaturated KCl, polymerized gel (reference electrolyte)
Referencia internaAnnular PTFE, double junction
Longitud del cable (imperial)65.6 ft
Longitud (métrico)151 mm
Longitud del cable (métrico)20 m
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 32 °F a 176 °F
Tipos de conectorBNC
JuntaDoble
MaterialPPS (Ryton)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 0 °C a 80 °C
TipopH/ORP Combination Electrode
Intervalo de pHDe 0 a 14
Unit SizeEach