Especificaciones
DescripciónRyton-body pH combi electrode with 5 m cable with BNC connector (no ATC)
Diámetro (métrico)26 mm
Tipo de solución de llenadoSaturated KCl, polymerized gel (reference electrolyte)
Para utilizar con (equipo)Alpha pH 600 process meter, Alpha pH 2000 process meter
Referencia internaAnnular PTFE, double junction
Longitud del cable (imperial)16.4 ft.
Longitud (métrico)151 mm
Longitud del cable (métrico)5 m
Temperatura de funcionamiento (imperial)De 32 °F a 176 °F
Tipos de conectorBNC
JuntaDoble
MaterialPPS (Ryton)
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 0 °C a 80 °C
TipopH/ORP Combination Electrode
Intervalo de pHDe 0 a 14
Unit SizeEach