Especificaciones
Tipos de alarmaAudible and Visible
Capacidad (imperial)8.8 cu.ft.
Capacidad del estante (imperial)66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico)30 kg
Certificaciones/conformidadUL, CE
Salidas de datosUSB, Thermo Cloud via OPC UA
Fondo (imperial)31.1 in.
Fondo interior (imperial)20.4 in.
Fondo (métrico)790 mm
Fondo interior (métrico)519 mm
Pantalla7 in. Touchscreen user interface
Modelo de puertaGlass door
Requisitos eléctricos100/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación)Cell growth, testing
Altura (imperial)44.4 in.
Altura (imperial) interior31.5 in.
Altura (métrico)1128 mm
Altura (métrico) interior800 mm
Rango de humedad10 to 90% RH
Fuente de humedadRemovable water tank
IluminaciónNo
N.º de ruedas giratoriasNone
Tipo de tapónNema 5-20P
Puertos2 access ports
ProgramableTemperature and humidity ramping, CO2
Área del estante (imperial)3.05 ft.2
Área del estante (métrico)0.28 m2
Material del estanteStainless Steel (304/1.4301)
Peso con embalaje (imperial)448 lb.
Peso con embalaje (métrico)203 kg
Control de temperaturaMicroprocessor - programmable
Resolución de temperatura0.1°C
Estabilidad de la temperatura≤ ±0.1°C @ 20°C to 37°C
Uniformidad de temperatura≤ ±0.5°C @ 20°C to 37°C
TipoGrowth Chamber
Garantía24 months
Consumo de agua≤ 0.25 L per day - Value depends on settings, usage (e.g. number of door openings), and environmental conditions
Resistividad del agua0.05 - 1 MΩ
Vataje900 W
Anchura (imperial) interior26 in.
Anchura (imperial) del estante24.2 in.
Anchura (métrico)901 mm
Anchura (métrico) interior660 mm
Anchura (métrico) del estante615 mm
Capacidad (métrico)247 L
Material de la cámaraPowder-coated Cold Rolled Steel
MaterialPowder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes2
Humedad relativa10 to 90%
Intervalo de temperatura (métrico)0 to 70°C (15 to 45°C with CO2)
Tensión100/115/220/230 V
Unit SizeEach