Product Image
Thermo Scientific™

Eutech™ CyberScan 600-pH-Messgerät

Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Have Questions?
KatalognummerBereich (pH)
ECPHWP60001-2 bis 20
Katalognummer ECPHWP60001
Preis (EUR)
597,60
Exklusiv online
664,00
Ersparnis 66,40 (10%)
Each
Bereich (pH):
-2 bis 20
Preis (EUR)
597,60
Exklusiv online
664,00
Ersparnis 66,40 (10%)
Each

Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das wasserfeste Eutech™ CyberScan pH 600 pH-Messgerät ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.

Merkmale:

  • Höhere Genauigkeit bei schwankender Temperatur mit automatischem/manuellem Temperaturausgleich.
  • Mega-Speicherplatz, der bis zu 500 Datensätzen mit Temperaturmesswerten speichert/zurückruft, mit Zeit- und Datumsstempelung, die gemäß GLP-Standards formatiert ist.
  • Drahtlose und kabelfreie Datenübertragung mit Infrarot-IrDA-Technologie. Im Lieferumfang ist eine PC-basierte kostenlose Datenerfassungssoftware enthalten, mit der Sie Daten problemlos importieren und Berichte in gängige Tabellenkalkulationsprogramme Ihrer Wahl erstellen können.
  • Abrufen der Elektrodensteigung, des Elektrodenversatzwerts und der vorherigen Kalibrierungswerte zur einfachen Referenz
  • Das große, leicht ablesbare benutzerdefinierte Display mit simultanen Messwerten bietet eine optimale Anzeige mit benutzerfreundlichen Symbolen
  • Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Der flüchtige Speicher speichert Einstellungen und gespeicherte Daten, selbst wenn die Batterien leer sind.
  • pH-Pufferoptionen: USA, NIST, DIN, PWB

Anwendungen

  • Industrie: Für Prüfungen in Wasseraufbereitungsanlagen, Konditionierungsanlagen, Kühltürmen, Wassertests in der Lebensmittelverarbeitung, in der Druck- und Chemieindustrie sowie in der Wasser-/Abwasserbehandlung.
  • Umwelt/Landwirtschaft: Einsatz in Umweltstudien, Aquarien und Hydroponik.
  • Für Bildungszwecke: Ideal für schnelle und genaue routinemäßige pH-Kontrollen in Labors und Schulen.
Specifications
Netzteil9 V DC-Netzadapter (optional)
Genauigkeit (Temperatur)0,1 °C/1,0 °F
Genauigkeit (mV)±0,2
Genauigkeit (pH)±0,01
AlarmausgangAlarm CAL-fällig: Ja (Tage - Max. 30), Sollwert-Alarm
Akkutyp4 AAA-Baterien, 1.4 V
Zertifizierung/KonformitätGLP: Ja
BeschreibungpH 600 pH/mV-Messgerät mit ATC- Probe & DAS-Software
IP-SchutzartIP-67
EnthältStabilitätsanzeige; Selbstdiagnose; permanenter Speicher; Halten und automatische Abschaltung nach 20 Minuten
EingängeDC-Cinch-Buchsen, 8-Stiftanschluss, BNC
Hauptspeicher500 Datensätze
AusgängeIrDA, RS-232C
Stromversorgung9 V DC-Netzadapter
Auflösung (Temperatur)0.1 °C / 1.0 °F
Auflösung (mV)0.1 mV
TemperaturkompensationAutomatisch/manuell (0 °C bis 100 °C)
Temperaturbereich (angloamerikanisch)14.0 bis 230 °F
KalibrierungBenutzerdefinierte Pufferkalibrierung
Calibration Points2 bis 5
Datenpunkte500
DisplaytypHintergrundbeleuchtete Punktmatrix, Anzeige von Steilheit/Offset:: Ja (Display + Symbol)
Measurement Modes500
Bereich (mV)±2000 mV
Bereich (pH)-2 bis 20
Auflösung (pH)0,01, 0,1
Temperaturbereich (metrisch)-10 bis +110 °C
Unit SizeEach