Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS
Thermo Scientific™

Capteurs de rechange et testeurs de poche à capteur en forme de coupelle de conductivité/TDS/salinité Elite CTS

Analyses de la conductivité, du TDS, de la salinité et de la température flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche à capteur en forme de coupelle Elite CTS durables pour une grande variété d’applications, notamment l’agriculture, les aquariums et bien plus encore !
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceType de produit
ELITECTSCUPKITCTS Cup Sensor Tester Kit
01X001528Capteur de rechange
ELITECTSCUPTesteur de capteur de coupe CTS
Référence ELITECTSCUPKIT
Prix (EUR)
186,00
Each
Ajouter au panier
Type de produit:
CTS Cup Sensor Tester Kit
Prix (EUR)
186,00
Each
Ajouter au panier

Tirez profit de ces testeurs de poche. Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche à capteur en forme de coupelle CTS Elite sont parfaits pour des tests de conductivité, TDS, salinité et température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.

Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle de capteur en forme de coupelle Elite CTS pour mesurer la conductivité, les matières dissoutes totales (TDS) ou la salinité avec la température à l’aide d’un capteur remplissable en forme de coupelle conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.

  • Option de test flexible
  • Mesure de conductivité, TDS ou salinité avec température
  • Grand écran graphique rétroéclairé
  • Utilise 4 piles alcalines AAA
  • Durée de vie moyenne des piles de 150 heures
  • Le bouchon étanche large sert de base stable
  • Capteurs de rechange
  • Garantie d’un an pour le testeur
  • Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
Spécifications
Précision (conductivité)±1 % de la pleine échelle
Précision (salinité)±1 % de la pleine échelle
Précision (TDS)±1 % de la pleine échelle
Option de rétro-éclairageOui
Autonomie de la batterie150 h (moyen)
Type de batterie4 piles alcalines AAA
Modes d’étalonnageConductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage (conductivité)1 à 3
Certifications/ConformitéCE, FCC
DescriptionTesteur de poche à capteur en forme de coupelle Elite CTS pour mesurer la conductivité, les TDS ou la salinité avec la température
ComprendTesteur à capteur en forme de coupelle Elite CTS avec piles, cordon, mallette de transport souple et étalon de conductivité
Type de produitCTS Cup Sensor Tester Kit
Gamme d’humidité relative5 à 85 % sans condensation
Résolution (conductivité)0,1 μs/cm pour 0,0 à 200,0 μs/cm ; 1 μs/cm pour 200 à 2000 μs/cm ; 0,01 ms/cm pour 2,00 à 20,00 ms/cm
Résolution (salinité)0,10 ppt
Résolution (TDS)0,1 ppm pour 0,0 à 100,0 ppm ; 1 ppm pour 100 à 1000 ppm ; 0,01 ppt pour 0,10 à 10,00 ppt
Modes de mesure de la salinitéPar courbe de salinité pratique
Gamme de facteurs TDS0,40 à 1,00 (sélectionnable)
Précision de la température± 0,6°C, ± 1,0°F pour 0,0 à 50,0°C ; ± 1,1°C, ± 1,9°F pour 50,1 à 60,0°C
Compensation thermiqueOui
Température (métrique) en fonctionnement5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température1 point
Plage de températures (impériale)32,0°F à 140,0°F
Résolution de la température0,1°C, 0,1°F
Garantie1 an pour le testeur
Type d’affichageMatrice de points graphiques
Indice IPIP 67
Measurement ModesConductivité, TDS, salinité, température, TDS, Salinity, Temperature
Gamme (conductivité)0,00 à 20,00 mS/cm
Gamme (salinité)0,00 à 10,00 ppt
Gamme (TDS)0,00 à 10,00 ppt
Plage de températures (métrique)0,0°C à 60,0°C
Unit SizeEach