Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Spear Elite
Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Spear Elite
Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Spear Elite
Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Spear Elite
Thermo Scientific™

Sensores de repuesto y comprobadores de bolsillo de pH Spear Elite

Pruebas de pH flexibles sobre la marcha utilizando comprobadores de bolsillo Elite Spear duraderos con sensores reemplazables para una variedad de aplicaciones, como alimentos, bebidas, agricultura y mucho más.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de producto
ELITEPHSPEARComprobador de bolsillo con lanza para pH
Número de catálogo ELITEPHSPEAR
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Comprobador de bolsillo con lanza para pH

Benefíciese de estos comprobadores de bolsillo. Los comprobadores Thermo Scientific™ Elite están diseñados para proporcionar mediciones sobre la marcha para una variedad de aplicaciones, incluidos cerveza y vino caseros, alimentos y bebidas, hidroponía, acuicultura y acuarios, agricultura, piscinas y spas, control ambiental, educación y más. Los comprobadores de bolsillo con sensor tipo copa Elite CTS son ideales para pruebas flexibles de conductividad, TDS, salinidad y temperatura en movimiento en un diseño compacto y listo para usar.

Los comprobadores de bolsillo Elite ofrecen pruebas electroquímicas flexibles sobre la marcha. Elija el modelo Elite pH Spear para medir el pH utilizando un diseño de sensor en forma de lanza para su aplicación. Los comprobadores de bolsillo Elite son duraderos, con una gran pantalla retroiluminada, función de calibración de un solo toque y cabezales de sensor reemplazables. Son ideales para probar bebidas como cerveza y vino caseros, alimentos, hidroponía, acuicultura y acuarios, controles medioambientales y más.

  • Opción de análisis flexibles
  • Mida el pH
  • Gran pantalla gráfica retroiluminada
  • Utiliza 4 pilas alcalinas AAA
  • Media de 250 horas de duración de la pila
  • El tapón ancho a prueba de fugas sirve como base estable
  • Sensores reemplazables
  • Garantía de un año para el comprobador
  • Garantía de seis meses para los sensores de sustitución
Especificaciones
Exactitud (pH)±0,02
Opción de retroiluminaciónSí
Duración de la batería250 h (promedio)
Batería, tipo4 alcalinas AAA
CalibraciónpH
Puntos de calibraciónDesde 1 hasta 3
Certificaciones/conformidadCE, FCC
Canales1
DescripciónComprobador de lanza de pH Elite de bolsillo para medir el pH
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)280 x 45 x 36mm
IncluyeComprobador de lanza de pH Elite con pilas y cordón
Tipo de productoComprobador de bolsillo con lanza para pH
Intervalo de humedad relativaDel 5 al 85%, sin condensación
Resolución (pH)0,01
EstabilidadIcono de estabilidad en la pantalla
Exactitud de temperaturaEntrada manual
Compensación de la temperaturaSí, con entrada de temperatura manual
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 5 °C a 45 °C (ambiente)
Intervalo de temperatura (imperial)De 32,0° a 140,0 °F
Resolución de temperatura0,1 °C (0,1 °F)
GarantíaUn año para el medidor
Peso (métrico)163 g (incluida la batería)
Tipo de pantallaMatriz de puntos gráfica
Clasificación IPIP 67
Measurement ModespH
Intervalo (pH)Desde -1 hasta 15
Intervalo de temperatura (métrico)De 0,0 °C a 60,0 °C
Unit SizeEach