Carrusel de microplacas
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Carrusel de microplacas

Simplifique el almacenamiento en el laboratorio con este carrusel de microplacas accesible con robot y de tamaño reducido, que permite el acceso aleatorio a hasta 200 microplacas o 104 microplacas de pocillos profundos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad
F00675120 placas en vertical
F00670120 placas en horizontal
F00671200 placas en horizontal
F01101200 placas en vertical
Número de catálogo F00675
Precio (MXN)
-
Capacidad:
120 placas en vertical

Simplifique el almacenamiento en el laboratorio con el carrusel de microplacas accesible con robot y de tamaño reducido Thermo Scientific™, que permite el acceso aleatorio a hasta 200 microplacas o 104 microplacas de pocillos profundos. Disponible en las configuraciones normal y alta, el carrusel consta de una plataforma giratoria motorizada con secciones desmontables para almacenar microplacas, tapas y cajas de puntas. El controlador integrado permite que un equipo host rote la plataforma giratoria. Si se usa con un sistema de automatización de laboratorios Thermo Scientific y un brazo robótico integrado, el carrusel de microplacas permite al almacenamiento de microplacas totalmente automatizado.

  • Las secciones en bandejas y la plataforma giratoria motorizada permiten el acceso aleatorio a cualquier microplaca
  • Un servomotor de bucle cerrado con un codificador óptico garantiza la colocación exacta del carrusel
  • Las ocho secciones extraíbles permiten a los operadores cargar y descargar rápidamente el carrusel, lo que permite un mayor aprovechamiento
  • Las secciones permiten alojar microplacas estándar y de pocillos profundos, microplacas con y sin tapa, y cajas de puntas de pipetas
  • La orientación horizontal o vertical de las microplacas permite el acceso directo al instrumental
  • La interfaz en serie RS232 permite que un PC controle de forma precisa la rotación del carrusel

Información para pedidos:

  • El carrusel de microplacas estándar admite hasta 120 microplacas o 64 microplacas de pocillos profundos
  • El carrusel de microplacas alto admite hasta 200 microplacas o 104 microplacas de pocillos profundos
Especificaciones
Capacidad120 placas en vertical
Fondo (imperial)22,3 in
Fondo (métrico)56,5 cm
Descripción120 placas en vertical
Altura (imperial)22,3 in
Altura (métrico)56,5 cm
HumedadUn 80 % a 20 °C; un 60 % a 25 °C
InterfazRS232
Temperatura de funcionamiento (métrico)de 10°C a 40°C
Tensión115/230 V
Peso (imperial)98 lb
Peso (métrico)44,5 kg
Anchura (imperial)22,4 in
Anchura (métrico)56,9 cm
TipoCarrusel de microplacas
Unit SizeEach