FocalCheck™ Microspheres, 6 μm, fluorescent green/orange/dark-red ring stains
Las nítidas tinciones de anillo mostradas por las microesferas teñidas con anillos de color verde/naranja/rojo oscuro fluorescente FocalCheck™ de 6,0Más información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
F14806
también denominado F-14806
0,5 mL
Número de catálogo F14806
también denominado F-14806
Precio (MXN)
-
Cantidad:
0,5 mL
Pedido a granel o personalizado
Las nítidas tinciones de anillo mostradas por las microesferas teñidas con anillos de color verde/naranja/rojo oscuro fluorescente FocalCheck™ de 6,0 µm producen una sorprendente representación visual de la desalineación de los instrumentos u otras aberraciones, lo que las hace ideales como estándares de referencia para microscopia de escaneo láser confocal. El registro correcto de la imagen se indica cuando diversas imágenes de anillo coinciden perfectamente en todas las dimensiones.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de calibraciónCalibración de microscopio confocal
FormatoGránulos de suspensión
Línea de productosFocalCheck
Cantidad0,5 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ColorNaranja, rojo oscuro, verde, Dark Red, Green
Diámetro (métrico)6 μm
Tipo de productoMicroesfera
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Citations & References (2)
Citations & References
Abstract
Combined confocal and wide-field high-resolution cytometry of fluorescent in situ hybridization-stained cells.
Authors:Kozubek M, Kozubek S, Lukásová E, Bártová E, Skalníková M, Matula P, Matula P, Jirsová P, Cafourková A, Koutná I
Journal:Cytometry
PubMed ID:11598941
BACKGROUND: The recently developed technique of high-resolution cytometry (HRCM) enables automated acquisition and analysis of fluorescent in situ hybridization (FISH)-stained cell nuclei using conventional wide-field fluorescence microscopy. The method has now been extended to confocal imaging and offers the opportunity to combine the advantages of confocal and wide-field modes. METHODS: ... More
Which Elements to Build Co-localization Workflows? From Metrology to Analysis.
Authors:Mascalchi P, Cordelières FP
Journal:Methods Mol Biol
PubMed ID:31432481
Co-localization analysis is one of the main interests of users entering a facility with slides in hands and nice analysis perspectives in mind. While being available through most, if not all, analysis software, co-localization tools are mainly perceived as black boxes, fed with images, that will, hopefully, return (the expected) ... More