Search
Search

| Katalognummer | Material (Membran) | Porengröße |
|---|---|---|
| F2517-1 | Celluloseacetat | 0,22 μm |
| F2517-10 | PTFE | 0,45 μm |
| F2517-2 | Celluloseacetat | 0,45 μm |
| F2517-3 | Nylon | 0,2 μm |
| F2517-4 | Nylon | 0,45 μm |
| F2517-5 | PVDF | 0,2 μm |
| F2517-6 | PVDF | 0,45 μm |
| F2517-7 | Regenerierte Cellulose | 0,2 μm |
| F2517-8 | Regenerierte Cellulose | 0,45 μm |
| F2517-9 | PTFE | 0,2 μm |