Filtros no estériles para centrífuga de 25 ml
Thermo Scientific™

Filtros no estériles para centrífuga de 25 ml

Filtre volúmenes de hasta 25 ml con estos filtros para centrífuga de polipropileno de 25 ml.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterial (membrana)Tamaño de poro
F2519-4Nailon0,45 μm
F2519-1Acetato de celulosa0,22 μm
F2519-2Acetato de celulosa0,45 μm
F2519-3Nailon0,22 μm
F2519-5PVDF0,22 μm
F2519-6PVDF0,45 μm
Número de catálogo F2519-4
Precio (USD)
-
Material (membrana):
Nailon
Tamaño de poro:
0,45 μm
Filtre volúmenes de hasta 25 mL con estos filtros no estériles para centrífuga de 25 mL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor cónico, que se pueden utilizar con cualquier centrífuga de sobremesa o de laboratorio para suelo.
  • Fuerza centrífuga máxima de 2500 xg
  • No estériles
  • Embalaje a granel

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónMembrana de nailon; tamaño de poro de 0,45 μm
Material de la carcasaPolipropileno
Línea de productosTarget2
TipoFiltro para centrífuga
Volumen (métrico)25 mL
Para utilizar con (equipo)Centrífuga de sobremesa o de suelo
Material (membrana)Nailon
Tamaño de poro0,45 μm
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 50