FocalCheck™ Fluorescence Microscope Test Slide #2, for spectral imaging systems
El portaobjetos de ensayo para microscopios de fluorescencia FocalCheck™ n.º 2 está diseñado específicamente para calibrar sistemas de microscopios deMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
F36913
1 unidad
Número de catálogo F36913
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 unidad
El portaobjetos de ensayo para microscopios de fluorescencia FocalCheck™ n.º 2 está diseñado específicamente para calibrar sistemas de microscopios de fluorescencia y evaluar el rendimiento del sistema y de los filtros. Este portaobjetos proporciona un método sólido y reproducible para evaluar el rendimiento de sistemas de adquisición de imágenes espectrales, así como la capacidad de discriminar espectros estrechamente superpuestos. El portaobjetos consta de microesferas de 6 µm de diámetro etiquetadas con una serie de colorantes espectralmente superpuestos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de calibraciónCalibración de microscopio confocal, calibración de microscopio de fluorescencia
Para utilizar con (equipo)Sistema de adquisición de imágenes espectral
FormatoGránulos de suspensión
Línea de productosFocalCheck
Cantidad1 unidad
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ColorColores variados
Diámetro (métrico)6 μm
Tipo de productoPortaobjetos de prueba para microscopios de fluorescencia
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.
Citations & References (3)
Citations & References
Abstract
Quality assessment of confocal microscopy slide-based systems: instability.
Authors:Zucker RM
Journal:Cytometry A
PubMed ID:16807898
'BACKGROUND: All slide-based fluorescence cytometry detections systems basically include an excitation light source, intermediate optics, and a detection device (CCD or PMT). Occasionally, this equipment becomes unstable, generating unreliable and inferior data. METHODS: A number of tests have been devised to evaluate equipment performance and instability. The following four instability ... More
Reliability of confocal microscopy spectral imaging systems: use of multispectral beads.
Authors:Zucker RM, Rigby P, Clements I, Salmon W, Chua M,
Journal:Cytometry A
PubMed ID:17266146
BACKGROUND: There is a need for a standardized, impartial calibration, and validation protocol on confocal spectral imaging (CSI) microscope systems. To achieve this goal, it is necessary to have testing tools to provide a reproducible way to evaluate instrument performance. METHODS: We evaluated fluorescent spectral beads (FocalCheck) from Molecular Probes/Invitrogen ... More
Snapshot hyperspectral imaging augments pixel dwell time and acquisition speeds over existing scanning systems, making it a powerful tool for fluorescence microscopy. While most snapshot systems contain fixed datacube parameters (x,y,?), our novel snapshot system, called the lenslet array tunable snapshot imaging spectrometer (LATIS), demonstrates tuning its average spectral resolution ... More