Search
Search

| Número de catálogo | Nombres de analitos o componentes | Concentración |
|---|---|---|
| F40905 | Fluoride | 5 ppm como F- con TISAB II |
| 951006 | Ammonia | 0,1 M |
| 951007 | Ammonia | 1000ppm |
| 951207 | Ammonia | 100ppm |
| 943506 | Bromide | 0,1 M |
| 922006 | Calcium | 0,1 M |
| 950206 | Carbon Dioxide | 0,1 M |
| 950207 | Carbon Dioxide | 1000ppm |
| 941706 | Chloride and Sodium | 0,1 M |
| 941708 | Chloride | 1000ppm |
| 941707 | Chloride | 100 ppm |
| 977007 | Residual Chlorine | 100ppm |
| 942906 | Cupric | 0,1 M |
| 940906 | Fluoride | 0.1M |
| 940907 | Fluoride | 100ppm |
| 040908 | Fluoride | 10 ppm |
| 040907 | Fluoride | 2 ppm |
| 040906 | Fluoride | 1 ppm |
| F40904 | Fluoride | 0,5 ppm como F- con TISAB II |
| 940916 | Fluoride | 1 o 10 ppm |
| 945306 | Iodide | 0,1 M |
| 948206 | Lead | 0,1 M |
| 920706 | Nitrate | 0,1 M |
| 920707 | Nitrate | 1000ppm |
| 930707 | Nitrate | 100ppm |
| 921906 | Potassium | 0,1 M |
| 841108 | Sodium | 1000 ppm |
| 941107 | Sodium | 100ppm |
| 941105 | Sodium | 10ppm |
| 923206 | Water Hardness | 100ppm |
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los patrones se suministran en frascos de 475 ml (1 pinta), si no se indica lo contrario.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.