Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) |
|---|---|
| FB100250 también denominado KIMBLE-FB100250-12/PK | 250 mL |
| FB100100 también denominado KIMBLE-FB100100-12/PK | 100 mL |
| FB100150 también denominado FISHERMIS-FB100150-12/PK | 150 mL |
| FB100400 también denominado FISHERMIS-FB100400-12/PK | 400 mL |
| FB100600 también denominado KIMBLE-FB100600-6/PK | 600 mL |
| FB1001000 también denominado KIMBLE-FB1001000-6/PK | 1000 mL |
Vierta de forma precisa y constante con la ayuda de una boquilla ligeramente abocinada. Los vasos de precipitados de vidrio reutilizable Griffin de Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños y presentan una construcción gruesa y pesada con una parte superior de reborde. Fabricado con vidrio de borosilicato KG-33.