Search
Search

| 카탈로그 번호 | 용량(미터법) |
|---|---|
| FB102300 FIS-FB102300으로도 사용됨 | 300 mL |
| FB102100 FIS-FB102100으로도 사용됨 | 100 mL |
| FB102200 FIS-FB102200으로도 사용됨 | 200 mL |
| FB102400 FISHERMIS-FB102400-6/PK으로도 사용됨 | 400 mL |
| FB102600 FIS-FB102600으로도 사용됨 | 600 mL |
| FB1021000 FISHERMIS-FB1021000-6/PK으로도 사용됨 | 1000 mL |