Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
Fisher Scientific™

Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120

La imagen muestra (de izquierda a derecha): 4423, 4422, 4435.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIntervalo de volumen (métrico)Diámetro (métrico)amplitud
FB4435
también denominado FIS-FB4435
De 10 a 50 ml0,63 cm120 μm máximo
FB4423
también denominado FIS-FB4423
De 0,2 a 5 ml2 mm200 μm máximo
FB4422
también denominado FISHERTOPSELLING-FB4422-EACH
De 0,5 a 15 mL0,3 cm180 μm máximo
Número de catálogo FB4435
también denominado FIS-FB4435
Precio (USD)
-
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 a 50 ml
Diámetro (métrico):
0,63 cm
amplitud:
120 μm máximo

Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con los desmembradores sónicos modelos 50 y 120.

  • Sonda para sonicador modelo 50/120
Especificaciones
amplitud120 μm máximo
Diámetro (imperial)0,25 pulg
Diámetro de la punta (imperial)0,20 mm (1/4 pulg)
Diámetro (métrico)0,63 cm
Diámetro de la punta (métrico)6 mm
Para utilizar con (equipo)Desmembrador sónico modelo 120
Cantidad de embalaje1 sonda
Intervalo de volumen (métrico)De 10 a 50 ml
Tipo de productoSonda
Unit SizeEach