Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) |
|---|---|
| FB500250 también denominado KIMBLE-FB500250-12/PK | 250 ml |
| FB50025TS | 25 ml |
| FB500125 también denominado KIMBLE-FB500125-12/PK | 125 ml |
| FS26500-50 | 50 ml |
| FB5001000 también denominado KIMBLE-FB5001000-6/PK | 1000 ml |
| FB500500 también denominado KIMBLE-FB500500-6/PK | 500 ml |
| FB5002000 también denominado FISHERMIS-FB5002000-4/PK | 2000 ml |
| FB5004000 | 4 l |
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.