Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Altura (métrico) | Tolerancia | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| FB50157 | 500 ml | 19/24 | 260mm | ± 0,25 ml | Case of 2 |
| FB50159 | 1000 ml | 24/29 | 300 mm | ±0,4 ml | Case of 2 |
| FB50159PK también denominado FB50159 | 1000 ml | 24/29 | 300 mm | ±0,4 ml | Each |
| FB50151 | 100 ml | 12/21 | 170mm | ±0.1 ml | Case of 5 |
| FB50151PK también denominado FB50151 | 100 ml | 12/21 | 170mm | ±0.1 ml | Each |
| FB50143 | 10 ml | 10/19 | 89 mm | ±0.04 ml | Case of 5 |
| FB50143PK también denominado FB50143 | 10 ml | 10/19 | 89 mm | ±0.04 ml | Each |
| FB50161 | 2000 mL | 29/32 | 370 mm | ±0,6 ml | Each |
| FB50153 | 200 ml | 14/23 | 210mm | ±0,15 ml | Case of 2 |
| FB50153PK también denominado FB50153 | 200 ml | 14/23 | 210mm | ±0,15 ml | Each |
| FB50145 | 20 ml | 10/19 | 111 mm | ±0.04 ml | Case of 5 |
| FB50145PK también denominado FB50145 | 20 ml | 10/19 | 111 mm | ±0.04 ml | Each |
| FB50147 | 25 ml | 10/19 | 110mm | ±0.04 ml | Case of 5 |
| FB50147PK también denominado FB50147 | 25 ml | 10/19 | 110mm | ±0.04 ml | Each |
| FB50155 | 250 ml | 14/23 | 220mm | ±0,15 ml | Case of 2 |
| FB50155PK también denominado FB50155 | 250 ml | 14/23 | 220mm | ±0,15 ml | Each |
| FB50157PK también denominado FB50157 | 500 ml | 19/24 | 260mm | ± 0,25 ml | Each |
| FB50149 | 50 ml | 12/21 | 139 mm | ±0,06 ml | Case of 5 |
| FB50149PK también denominado FB50149 | 50 ml | 12/21 | 139 mm | ±0,06 ml | Each |
| FB50141 | 5 ml | 10/19 | 69 mm | ±0,025 ml | Case of 5 |
| FB50141PK también denominado FB50141 | 5 ml | 10/19 | 69 mm | ±0,025 ml | Each |
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.