Sistemas de reserva de CO<sub>2</sub> y nitrógeno líquido<sub></sub> para ultracongeladores
Thermo Scientific™

Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores

Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tipo
FCO300AModelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Instalado in situ
FCO300DModelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Instalado in situ
FCO300VModelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Sistema de apoyo de CO2
FCO300WModelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Instalado in situ
FCO4567Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE caja (400 y superior), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)Instalado in situ
FLN300AModelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Independiente
FLN300DModelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Independiente
FLN300VModelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Sistema de apoyo de LN2
FLN300WModelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Independiente
FLN4567Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ Serie TSUInstalado in situ
FLN4567LEThermo Scientific serie TSXInstalado in situ
FCO4567LEThermo Scientific serie TSXInstalado in situ
FCO456LEAForma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)Reserva de CO2
FCO456LEDForma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)Reserva de CO2
FCO456LEVForma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)Sistema de apoyo de CO2
FLN456LEAForma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)Copia de seguridad de LN2
FLN456LEDForma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)Copia de seguridad de LN2
FLN456LEVForma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor), Revco RDE, HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)Sistema de apoyo de LN2
332353G01Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica
332353G02Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica
332353G05Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica
332353G06Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica
COTSXUTSX universalCopia de seguridad de CO2, instalado de fábrica
LNTSXUTSX universalInstalada de fábrica
FCOTSXUTSX universalInstalado in situ
FLNTSXUTSX universalInstalado in situ
FCOTSXCTSX CoreCO2 Backup, Field Installed
FLNTSXCTSX CoreLN2 Backup, Field Installed
Número de catálogo FCO300A
Precio (EUR)
-
Para utilizar con (equipo):
Modelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Tipo:
Instalado in situ

Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.

Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
  • Sistema de reserva de CO2 que mantiene la temperatura en - 67 °C con CO2

Información para pedidos:

Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.

Especificaciones
Requisitos eléctricos115 V/60 Hz
Para utilizar con (equipo)Modelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Frecuencia60 Hz
Admite300 cajas
TipoInstalado in situ
Intervalo de temperatura-80°C
Tensión115 V
Unit SizeEach