Search
Search

| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Requisitos eléctricos |
|---|---|---|---|
| FCO744V | TDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacity | CO2 Backup, Field | 230 V 50 Hz |
| FCO300A | Modelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Instalado in situ | 115 V/60 Hz |
| FCO300D | Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Instalado in situ | 208 - 230 V 60 Hz |
| FCO300V | Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Sistema de apoyo de CO2 | 230 V/50 Hz |
| FCO300W | Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Instalado in situ | 230 V/50 Hz |
| FCO4567 | Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE caja (400 y superior), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above) | Instalado in situ | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FLN300A | Modelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Independiente | 115 V/60 Hz |
| FLN300D | Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Independiente | 208 - 230 V 60 Hz |
| FLN300V | Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Sistema de apoyo de LN2 | 230 V/50 Hz |
| FLN300W | Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Independiente | 230 V/50 Hz |
| FLN4567LE | Thermo Scientific serie TSX | Instalado in situ | 115/230 V, 50/60 Hz |
| FCO4567LE | Thermo Scientific serie TSX | Instalado in situ | 100/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G01 | Congeladores horizontales serie TDE | Instalada en fábrica | 115/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G02 | Congeladores horizontales serie TDE | Instalada en fábrica | 115/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G05 | Congeladores horizontales serie TDE | Instalada en fábrica | 115/230 V, 50/60 Hz |
| 332353G06 | Congeladores horizontales serie TDE | Instalada en fábrica | 115/230 V, 50/60 Hz |
| FCOTSXU | TSX universal | Instalado in situ | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FLNTSXU | TSX universal | Instalado in situ | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FCOTSXC | TSX Core | CO2 Backup, Field Installed | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FLNTSXC | TSX Core | LN2 Backup, Field Installed | 100/230 V, 50/60 Hz |
| FLN743A | TDE Chest, 3 cu.ft. capacity | LN2 Backup, Field | 115 V/60 HZ |
| FLN743V | TDE Chest, 3 cu.ft. capacity | LN2 Backup, Field | 230 V/50 HZ |
| FLN744A | TDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacity | LN2 Backup, Field | 115 V 60 Hz |
| FLN744D | TDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacity | LN2 Backup, Field | 208/230 V 60 Hz |
| FLN744V | TDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacity | LN2 Backup, Field | 230 V 50 Hz |
| FCO743A | TDE Chest, 3 cu.ft. capacity | CO2 Backup, Field | 115 V 60 Hz |
| FCO743V | TDE Chest, 3 cu.ft. capacity | CO2 Backup, Field | 230 V 50 Hz |
| FCO744A | TDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacity | CO2 Backup, Field | 115 V 60 Hz |
| FCO744D | TDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacity | CO2 Backup, Field | 208/230 V 60 Hz |
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.