Search
Search

| Número de catálogo | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Tensión |
|---|---|---|---|
| FCRP400LE | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | |
| 17020 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | |
| 180000 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | |
| 201240 | Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Registrador de gráficos | |
| 201241 | Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Registrador de gráficos | |
| 201248 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Registrador de gráficos | |
| 201249 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Registrador de gráficos | |
| 245231 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | |
| 245232 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | |
| 398223 | Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390) | Registrador de gráficos | |
| 398224 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | |
| 398225 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | |
| 398226 | Revco CxF Series ( excepto ULT350 y ULT390 ) | 6 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores | |
| 6185 | Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Papel para registrador gráfico | |
| 6383-6A | Para 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300 | 6 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores | 115 V |
| 6383-6D | HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300, Revco UxF300 | 6 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores | 208/230 V |
| 6383-6V | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | 230 V |
| 6383-6W | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | 230 V |
| CR4567 | Series TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE y TDE ( capacidad de caja400 y superior), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger) | Registrador de gráficos | |
| FCR400FTH | Forma 88400 | Registrador de gráficos | |
| FCR400R | TSU400, Revco™ UxF400 | Registrador de gráficos | |
| FCR567FTH | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Registrador de gráficos | |
| FCR567R | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Registrador de gráficos | |
| FCRP400R | HERAfreeze HFU 400T y REVCO UxF400, Revco UxF400 | 6 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores | |
| FCR400FT | Forma™ 88400, TSU400 | Registrador de gráficos | |
| 6183-6A185 | Mesa de trabajo ULT-185-5-A Thermo Scientific | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | |
| 6183-6V185 | Mesa de trabajo ULT-185-5-V Thermo Scientific | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | |
| CRP567TSX | Serie TSX | Registrador gráfico con tinta, instalado de fábrica | |
| CR567TSX | Serie TSX | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | |
| FCR567TSX | Serie TSX | Registrador gráfico | |
| FCRP567TSX | Serie TSX | Registrador gráfico | |
| FCR400TSXLE | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | |
| FCR500TSXLE | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | |
| FCR600TSXLE | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | |
| FCR700TSXLE | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | |
| FCRP400TSXLE | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | |
| FCRP500TSXLE | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | |
| FCRP600TSXLE | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | |
| FCRP700TSXLE | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | |
| FCR400LE | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | |
| FCR500LE | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Registrador de gráficos | |
| FCR600LE | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Registrador de gráficos | |
| FCRP500LE | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Registrador de gráficos | |
| FCRP600LE | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Registrador de gráficos | |
| 332166G01 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | |
| 332166G02 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | |
| 332791G01 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | |
| 332791G02 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico |
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Información para pedidos: