Registradores gráficos para ultracongeladores
Thermo Scientific™

Registradores gráficos para ultracongeladores

Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)TipoTensión
FCRP700TSXLEUltracongeladores TSX700Registrador de gráficos
17020HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSDPapel para registrador gráfico
180000Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSDPapel para registrador gráfico
201240Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxFRegistrador de gráficos
201241Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxFRegistrador de gráficos
201248HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSDRegistrador de gráficos
201249Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSDRegistrador de gráficos
245231HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSDBolígrafos para registrador gráfico
245232Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSDBolígrafos para registrador gráfico
398223Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390)Registrador de gráficos
398224Revco CxF 390, 350Registrador de gráficos
398225Revco CxF 390, 350Registrador de gráficos
398226Revco CxF Series ( excepto ULT350 y ULT390 )6 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores
6185Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxFPapel para registrador gráfico
6383-6APara 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF3006 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores115 V
6383-6DHERAfreeze HFU300T, Revco UxF300, Revco UxF3006 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores208/230 V
6383-6VForma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300Registrador de gráficos230 V
6383-6WForma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300Registrador de gráficos230 V
CR4567Series TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE y TDE ( capacidad de caja400 y superior), Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)Registrador de gráficos
FCR400FTHForma 88400Registrador de gráficos
FCR400RTSU400, Revco™ UxF400Registrador de gráficos
FCR567FTHForma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600Registrador de gráficos
FCR567RHERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700Registrador de gráficos
FCRP400RHERAfreeze HFU 400T y REVCO UxF400, Revco UxF4006 pulgadas ( 15.2cm ) Registradores
FCR400FTForma™ 88400, TSU400Registrador de gráficos
6183-6A185Mesa de trabajo ULT-185-5-A Thermo ScientificRegistrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
6183-6V185Mesa de trabajo ULT-185-5-V Thermo ScientificRegistrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
CRP567TSXSerie TSXRegistrador gráfico con tinta, instalado de fábrica
CR567TSXSerie TSXRegistrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
FCR567TSXSerie TSXRegistrador gráfico
FCRP567TSXSerie TSXRegistrador gráfico
FCR400TSXLEUltracongeladores TSX400Registrador de gráficos
FCR500TSXLEUltracongeladores TSX500Registrador de gráficos
FCR600TSXLEUltracongeladores TSX600Registrador de gráficos
FCR700TSXLEUltracongeladores TSX700Registrador de gráficos
FCRP400TSXLEUltracongeladores TSX400Registrador de gráficos
FCRP500TSXLEUltracongeladores TSX500Registrador de gráficos
FCRP600TSXLEUltracongeladores TSX600Registrador de gráficos
FCR400LERevco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)Registrador de gráficos
FCR500LERevco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)Registrador de gráficos
FCR600LERevco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)Registrador de gráficos
FCRP400LERevco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)Registrador de gráficos
FCRP500LERevco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)Registrador de gráficos
FCRP600LERevco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600Registrador de gráficos
332166G01Congeladores horizontales serie TDERegistrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
332166G02Congeladores horizontales serie TDERegistrador gráfico
332791G01Congeladores horizontales serie TDERegistrador gráfico
332791G02Congeladores horizontales serie TDERegistrador gráfico
Número de catálogo FCRP700TSXLE
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Ultracongeladores TSX700
Tipo:
Registrador de gráficos

Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.

Características:
  • Registrador de siete días
  • Funciona a hasta -150 °C
  • Instalado en fábrica o in situ

Información para pedidos:

  • La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Ultracongeladores TSX700
TipoRegistrador de gráficos
Opciones de vigilanciaGrabadora
Unit SizeEach