Especificaciones
Amperaje5,6 A
Disyuntor15A
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónManual
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)74 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)74 x 76 x 147 cm (29 x 30 x 58 pulg)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37,2 x 34 x 79,2 pulg (94,5 x 86,4 x 201 cm)
Requisitos eléctricos230 V/50 Hz
Acabado exteriorEpoxy Coated Steel
Frecuencia50 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201 cm
Altura (métrico) interior147 cm
AislamientoUrethane Foam
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94,5 cm
Capacidad de la gradilla9
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)445 lb
Peso con embalaje (métrico)197 kg
TipoCongelador de enzimas
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)34 pulg
Anchura (imperial) interior30 pulg
Anchura exterior (métrico)86,4 cm
Anchura (métrico) interior76 cm
Material de la cabinaScratch-resistant Painted
Capacidad (imperial)29,2 pies cúb.
Capacidad (métrico)826 l
Certificaciones/conformidadCE
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaSólido
Opciones de vigilanciaAlarma
No. of Doors1
tipo de tapónUE
Estantes9
Intervalo de temperatura- 20 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach