Sistemas de reserva de CO<sub>2</sub> y nitrógeno líquido<sub></sub> para ultracongeladores
Thermo Scientific™

Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores

Garantice una seguridad óptima de las muestras críticas gracias a los sistemas de reserva de CO2 y LN2 para ultracongeladores Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)TipoRequisitos eléctricos
FLN4567LEThermo Scientific serie TSXInstalado in situ115/230 V, 50/60 Hz
FCO300AModelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Instalado in situ115 V/60 Hz
FCO300DModelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Instalado in situ208 - 230 V 60 Hz
FCO300VModelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Sistema de apoyo de CO2230 V/50 Hz
FCO300WModelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Instalado in situ230 V/50 Hz
FCO4567Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE caja (400 y superior), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Revco TLE Series (400 box and above)Instalado in situ100/230 V, 50/60 Hz
FLN300AModelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Independiente115 V/60 Hz
FLN300DModelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Independiente208 - 230 V 60 Hz
FLN300VModelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Sistema de apoyo de LN2230 V/50 Hz
FLN300WModelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086Independiente230 V/50 Hz
FCO4567LEThermo Scientific serie TSXInstalado in situ100/230 V, 50/60 Hz
332353G01Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica115/230 V, 50/60 Hz
332353G02Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica115/230 V, 50/60 Hz
332353G05Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica115/230 V, 50/60 Hz
332353G06Congeladores horizontales serie TDEInstalada en fábrica115/230 V, 50/60 Hz
FCOTSXUTSX universalInstalado in situ100/230 V, 50/60 Hz
FLNTSXUTSX universalInstalado in situ100/230 V, 50/60 Hz
FCOTSXCTSX CoreCO2 Backup, Field Installed100/230 V, 50/60 Hz
FLNTSXCTSX CoreLN2 Backup, Field Installed100/230 V, 50/60 Hz
FLN743ATDE Chest, 3 cu.ft. capacityLN2 Backup, Field115 V/60 HZ
FLN743VTDE Chest, 3 cu.ft. capacityLN2 Backup, Field230 V/50 HZ
FLN744ATDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacityLN2 Backup, Field115 V 60 Hz
FLN744DTDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacityLN2 Backup, Field208/230 V 60 Hz
FLN744VTDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacityLN2 Backup, Field230 V 50 Hz
FCO743ATDE Chest, 3 cu.ft. capacityCO2 Backup, Field115 V 60 Hz
FCO743VTDE Chest, 3 cu.ft. capacityCO2 Backup, Field230 V 50 Hz
FCO744ATDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacityCO2 Backup, Field115 V 60 Hz
FCO744VTDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacityCO2 Backup, Field230 V 50 Hz
FCO744DTDE Chest, 13 or 20 cu.ft. capacityCO2 Backup, Field208/230 V 60 Hz
Número de catálogo FLN4567LE
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Thermo Scientific serie TSX
Tipo:
Instalado in situ
Requisitos eléctricos:
115/230 V, 50/60 Hz

Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.

Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
  • Sistema de reserva de CO2 que mantiene la temperatura en - 67 °C con CO2

Información para pedidos:

Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para una capacidad de caja de 300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.

Especificaciones
Requisitos eléctricos115/230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific serie TSX
AdmiteCajas (300)
TipoInstalado in situ
Intervalo de temperatura-80°C
Unit SizeEach